サカエ
コンテナラック
コンテナを効率よく収納出来ます。
付属品
棚板2枚付
質量(kg)
25
高さ(mm)
900
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
838×375×800
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
35
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76205175
SCR-2H
900×380×900
35
¥
59,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る