サカエ
軽量キャビネット SVE型
仕切り板が標準装備している為、部品の分類に便利です。
付属品
各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付
色
グリーン
高さ(mm)
420
奥行(mm)
550
間口(mm)
500
均等荷重(kg)
60
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
500×550×420
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76209226
SVE-401
30
H57×3段、H172×1段
¥
96,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209235
SVE-402
34
H57×4段、H115×1段
¥
116,900
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209244
SVE-403
31
H57×2段、H115×2段
¥
105,900
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000