サカエ
ボード台車ガイド仕様
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
材質
スチール
質量(kg)
34
色
グリーン
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個)
均等荷重(kg)
500
床面高さ(mm)
205
荷台寸法(幅)(mm)
870
ハンドル高さ(mm)
910
ブレーキ種類
ストッパー
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1270×870×910
特性
グリーン購入法適合商品
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
1270
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76230874
RT-1280L
¥
149,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500