曜日別特売

サカエキャリースタッキング仕様

サカエキャリースタッキング仕様 - サカエサカエキャリースタッキング仕様 - サカエサカエキャリースタッキング仕様 - サカエサカエキャリースタッキング仕様 - サカエサカエキャリースタッキング仕様 - サカエ

メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。
長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。
長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。

前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231032SC-500NB400×500842ブルー50
7,830
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231041SC-600UB480×6001073.4ブルー65
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231057SC-600RB480×6001073.4ブルー65
9,770
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231066SC-600NB480×6001073.4ブルー65
9,770
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231075SC-600NBS480×6001073.4ブルー65
14,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする