曜日別特売

樹脂台車(スタッキング・連結仕様)

樹脂台車(スタッキング・連結仕様) - サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様) - サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様) - サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様) - サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様) - サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様) - サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様) - サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様) - サカエ

スタッキング仕様。独自の安全積み重ね構造!!本体同士の積み重ねの為、安定感抜群です。
積載物の大きさに合わせて長辺側と短辺側、ともに何台でも自在に連結する事ができます。

材質ナット、ワッシャ:SUS304車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なしキャスター自在(4個)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×480×109荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
材質(車輪)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231084SCR-650R585×4651094グリーンゴム車
10,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231093SCR-650N585×4651094グリーンナイロン車
10,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231102SCR-650U585×4651094グリーンナイロンウレタン車
10,750
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231111SCR-650S585×4651094グリーンナイロンウレタン車(SUS金具)
16,810
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231127SCR-650RB585×4651094ブルーゴム車
10,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231136SCR-650NB585×4651094ブルーナイロン車
10,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231145SCR-650UB585×4651094ブルーナイロンウレタン車
10,750
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231154SCR-650SB585×4651094ブルーナイロンウレタン車(SUS金具)
16,810
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする