曜日別特売

サカエ連結キャリー

サカエ連結キャリー - サカエサカエ連結キャリー - サカエサカエ連結キャリー - サカエサカエ連結キャリー - サカエサカエ連結キャリー - サカエサカエ連結キャリー - サカエ

安定した段積が可能で、スペースも小さく収納可能です。
タテ・ヨコともに自在に連結が可能で大きな荷物でも運搬可能です。
四辺ともに持ち手穴があり、持ち運びにも便利です。

車輪径(Φmm)75均等荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231163SCR-700R660×3701253.7ダークグレーナット、ワッシャ:SUS304)
6,630
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231172SCR-700N660×3701253.7ダークグレーナット、ワッシャ:SUS304)
6,080
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231181SCR-700U660×3701253.7ダークグレーナット、ワッシャ:SUS304)
6,960
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231197SCR-700S660×3701253.7ダークグレーナット、ワッシャ:SUS304)
12,290
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20810127SCR-700RG660×3701253.7グリーンPP樹脂(ポリプロピレン)
6,630
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20810136SCR-700NG660×3701253.7グリーンPP樹脂(ポリプロピレン)
6,080
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20810145SCR-700UG660×3701253.7グリーンPP樹脂(ポリプロピレン)
6,960
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20810154SCR-700SG660×3701253.7グリーンPP樹脂(ポリプロピレン)
12,290
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする