サカエ
サカエ連結キャリー 把手付
3色によるカテゴリー毎の色分けができます。タテヨコの連結が可能です。
取手は取り外し可能です。
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)
75
荷台寸法(幅)(mm)
390
ハンドル高さ(mm)
900
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
色
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76231233
SCR-750NBLT
120
680×390
125
ブルー
ナイロン
¥
18,630
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231242
SCR-750NGRT
120
680×390
125
グリーン
ナイロン
¥
18,630
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231251
SCR-750NYET
120
680×390
125
イエロー
ナイロン
¥
18,630
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231267
SCR-750RBLT
120
680×390
125
ブルー
ゴム
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231276
SCR-750RGRT
120
680×390
125
グリーン
ゴム
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231285
SCR-750RYET
120
680×390
125
イエロー
ゴム
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500