サカエ
サカエ連結キャリー 導電タイプ
メーカーオリジナルのボルトナットレス台車。ナットの脱落がなくキャスター交換が容易です。
タテヨコの連結、積重ねての保管が可能です。
質量(kg)
2.76
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
導電性ゴム
均等荷重(kg)
120
荷台寸法(幅)(mm)
390
材質(車輪・金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
導電性PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76231294
SCR-750D
680×390
125
ブラック
¥
10,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500