曜日別特売

樹脂台車(スタッキング・連結仕様)

樹脂台車(スタッキング・連結仕様) - サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様) - サカエ

メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事が可能です。
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、何台でも自在に連結する事ができます。(ゴム車の場合は短辺側の連結でご使用ください)

車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なし均等荷重(kg)200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231312SCR-800NU-1507グレーPP
15,170
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76231321SCR-800-1507グレーPP
13,060
9,898
10,888(税込)
当日出荷
車上渡し
76231303SCR-800S500×7001507グレーPP樹脂(ポリプロピレン)
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76231303SCR-800S89540824SCR-800SSCR-800S 樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ 89540824樹脂台車(スタッキング・連結仕様)サカエ1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする