曜日別特売

タイベック(R) ガウン 4391

タイベック(R) ガウン 4391 - アゼアスタイベック(R) ガウン 4391 - アゼアスタイベック(R) ガウン 4391 - アゼアスタイベック(R) ガウン 4391 - アゼアス
(1件のレビュー)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

用途感染症対策/畜産農場作業 等仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付種別ガウン材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い内容量1着
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761466734391M
1,200
949
1,044(税込)
当日出荷
761466824391L
1,200
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76146673
2017-11-13
用途: 農産物の加工時(乳酸菌添加時)
OGAWA FARM農・林・水産業

・袖口リブと後ろ襟マジックテープが機能的で使いやすい
・脇帯ヒモの長さもちょうどよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする