花岡車輌
ダンディプラスチック エース(PA)
(1件のレビュー)
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
種別
固定片袖
キャスター
自在×2個、固定×2個
横×高さ(mm)
517×230(1段目~2段目棚間隔)/517×223(2段目~3段目棚間隔)
特性
軽量
有効寸法(幅)(mm)
517
有効寸法(奥行)(mm)
793
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88108377
PA-BT3
300
605
905
232
1020
125
33
PP樹脂(ポリプロピレン)
グレーゴム
スチール
¥
61,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300