ステンレス製2段台車

ステンレス製2段台車 - 花岡車輌ステンレス製2段台車 - 花岡車輌
積載荷重(kg)150段数2荷台寸法(奥行)(mm)710荷台寸法(幅)(mm)450横×高さ(mm)375×554(棚間隔)種別固定片袖タイプ固定片袖ハンドル高さ(mm)857材質(荷台)ステンレス車輪径(Φmm)100キャスター自在×2個、固定×2個材質(車輪)グレーゴム質量(kg)17自重(kg)17床面高さ(mm)147材質(車輪・金具)スチール (ステンレス#304)高さ(mm)857外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×710×857外装SUS304有効寸法(幅)(mm)375有効寸法(奥行)(mm)635内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
段数
荷台寸法(奥行)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
横×高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88109122SM-BT21502710450375×554(棚間隔)857
60,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする