フィールドヒーターボンベセット

フィールドヒーターボンベセット - 新富士バーナー
(3件のレビュー)

簡単装着でヒーターに変身!
炭の火起こしの”定番”SOTOのフィールドチャッカーIIにヒーターアタッチメントを付けるだけで簡単にヒーターとして使用できる1台2役。
携帯に便利なコンパクト設計。ヒーター機能を手軽に持っていけるうれしい形です。

用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーターとして。付属品ボンベ(ST-760)1本、スタビライザー材質(リフレクター)アルミニウム、(ガードフレーム・スタンド)スチール/ニッケルクロムメッキ、(スタビライザー)ABS樹脂質量(g)650(ボンベ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×320(ST-760、700使用時)使用燃料SOTO製品専用容器(CB缶)点火方式圧電使用条件気温20度以下の屋外燃焼時間(時間)約4(ST-760使用時)、約5(ST-700使用時)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75960561ST-801
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75960561
2014-10-26
用途: 作業時の暖房。
建設業・工事業

取説には屋外使用と書いてありますが現場作業では室内を密閉してないので使ってみました。
直近は暖かいのですが、やはり解放された室内では能力不足でした。
又燃焼時の音も五月蠅く、暖房には不向きな製品です。
本来の目的がバーナーですのでおまけ感覚ですね。

対象商品 : 75960561
2014-11-02
用途: 現場の暖房補助。
建設業・工事業

先日使用感を投稿しましたが使用中に熱の影響か?部品が外れて分解しました!
圧電着火のプラスチック部品の嵌合不良と思われますが、高電圧は危険なので現在使用は中止中です。
火を使う商品なのでもっと治験が必要と思われます。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございませんでした。商品の状況を確認したいと考えますので、別途ご連絡をさせて頂きます。

対象商品 : 75960561
2014-01-23
用途: 冬の釣りに
株式会社ニック

火力が弱いから、冬のアウトドアでは温かいと感じるレベルじゃないと思う。
だけど、春のハイキングなどでは使えますね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする