ST-801 フィールドヒーターボンベセット 新富士バーナー 75960561

ST-801 フィールドヒーターボンベセット 新富士バーナー 75960561 ST-801 フィールドヒーターボンベセット 新富士バーナー 75960561 ST-801 フィールドヒーターボンベセット 新富士バーナー 75960561 ST-801 フィールドヒーターボンベセット 新富士バーナー 75960561

フィールドヒーターボンベセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75960561 品番ST-801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

簡単装着でヒーターに変身!
炭の火起こしの”定番”SOTOのフィールドチャッカーIIにヒーターアタッチメントを付けるだけで簡単にヒーターとして使用できる1台2役。
携帯に便利なコンパクト設計。ヒーター機能を手軽に持っていけるうれしい形です。

用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーターとして。 付属品ボンベ(ST-760)1本、スタビライザー 材質(リフレクター)アルミニウム、(ガードフレーム・スタンド)スチール/ニッケルクロムメッキ、(スタビライザー)ABS樹脂 質量(g)650(ボンベ除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×320(ST-760、700使用時) 使用燃料SOTO製品専用容器(CB缶) 点火方式圧電 使用条件気温20度以下の屋外 燃焼時間(時間)約4(ST-760使用時)、約5(ST-700使用時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75960561
2014-10-26
用途:
作業時の暖房。
建設業・工事業

取説には屋外使用と書いてありますが現場作業では室内を密閉してないので使ってみました。

直近は暖かいのですが、やはり解放された室内では能力不足でした。

又燃焼時の音も五月蠅く、暖房には不向きな製品です。

本来の目的がバーナーですのでおまけ感覚ですね。

対象商品:
75960561
2014-11-02
用途:
現場の暖房補助。
建設業・工事業

先日使用感を投稿しましたが使用中に熱の影響か?部品が外れて分解しました!

圧電着火のプラスチック部品の嵌合不良と思われますが、高電圧は危険なので現在使用は中止中です。

火を使う商品なのでもっと治験が必要と思われます。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございませんでした。商品の状況を確認したいと考えますので、別途ご連絡をさせて頂きます。

対象商品:
75960561
2014-01-23
用途:
冬の釣りに
株式会社ニック 様

火力が弱いから、冬のアウトドアでは温かいと感じるレベルじゃないと思う。

だけど、春のハイキングなどでは使えますね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする