オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4G4)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4G4) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
全26種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75977255MAG34062IB4G4517640A
72,700
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977264MAG35062IB4G4517650A
72,700
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977273MAG36062IB4G4517660A
72,700
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977282MAG34102IB4G45511040A
84,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977291MAG35102IB4G45511050A
84,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977307MAG36102IB4G45511060A
84,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977316MAG34142IB4G46191440A
95,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977325MAG35142IB4G46191450A
95,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977334MAG36142IB4G46191460A
95,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977343MAG37142IB4G46191475A
104,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977352MAG35182IB4G46191850A
108,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977361MAG36182IB4G46191860A
108,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977377MAG37182IB4G46191875A
116,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977386MAG310182IB4G461918100A
132,500
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977395MAG35222IB4G46872250A
119,500
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977404MAG36222IB4G46872260A
119,500
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977413MAG37222IB4G46872275A
128,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977422MAG310222IB4G468722100A
144,100
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977431MAG36262IB4G46872660A
130,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977447MAG37262IB4G46872675A
138,400
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977456MAG310262IB4G468726100A
154,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977465MAG36302IB4G47893060A
139,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977474MAG37302IB4G47893075A
148,100
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977483MAG310302IB4G478930100A
164,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977492MAG37342IB4G47893475A
158,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75977501MAG310342IB4G478934100A
173,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする