オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3E4)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3E4) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1面
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75980003MALG34062IB3E4517640A
83,500
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980012MALG35062IB3E4517650A
83,500
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980021MALG36062IB3E4517660A
83,500
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980037MALG34102IB3E45511040A
95,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980046MALG35102IB3E45511050A
95,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980055MALG36102IB3E45511060A
95,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980064MALG34142IB3E46191440A
106,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980073MALG35142IB3E46191450A
106,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980082MALG36142IB3E46191460A
106,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980091MALG37142IB3E46191475A
115,100
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980107MALG34182IB3E46191840A
118,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980116MALG35182IB3E46191850A
118,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980125MALG36182IB3E46191860A
118,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980134MALG37182IB3E46191875A
126,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980143MALG35222IB3E46872250A
127,300
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980152MALG36222IB3E46872260A
127,300
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980161MALG37222IB3E46872275A
135,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980177MALG35262IB3E46872650A
138,100
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980186MALG36262IB3E46872660A
138,100
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980195MALG37262IB3E46872675A
147,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980204MALG36302IB3E47893060A
149,800
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980213MALG37302IB3E47893075A
158,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980222MALG36342IB3E47893460A
161,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75980231MALG37342IB3E47893475A
170,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする