曜日別特売

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2FC)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2FC) - テンパール工業
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム+燃料電池システム用縦(mm)320予備回路数2内容量1面
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75988516MALG35102T2FC5010
74,200
取扱い終了
返品不可
75988525MALG36102T2FC6010
74,200
取扱い終了
返品不可
75988534MALG35142T2FC5014
82,200
取扱い終了
返品不可
75988543MALG36142T2FC6014
82,200
取扱い終了
返品不可
75988552MALG35182T2FC5018
90,500
取扱い終了
返品不可
75988561MALG36182T2FC6018
90,500
取扱い終了
返品不可
75988577MALG36222T2FC6022
96,500
取扱い終了
返品不可
75988586MALG37222T2FC7522
99,500
取扱い終了
返品不可
75988595MALG36262T2FC6026
104,200
取扱い終了
返品不可
75988604MALG37262T2FC7526
107,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする