曜日別特売

機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F1)

機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F1) - テンパール工業
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75991973MAG36102F1347103
44,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991982MAG36142F1381103
52,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991991MAG36182F1415103
59,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992007MAG36222F1449118
67,100
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992016MAG36262F1483118
78,400
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992025MAG310302F1517118
115,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992034MAG310342F1551118
126,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする