機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-LA1)

機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-LA1) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75992725YALG34101LA14491040A
56,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992734YALG35101LA14491050A
56,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992743YALG34141LA14831440A
63,800
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992752YALG35141LA14831450A
63,800
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992761YALG35181LA15171850A
71,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992777YALG36181LA15171860A
71,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992786YALG36221LA15512260A
79,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992795YALG37221LA15512275A
87,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992804YALG36261LA16192660A
90,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992813YALG37261LA16192675A
99,500
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992822YALG36301LA16193060A
103,700
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992831YALG37301LA16193075A
112,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992847YALG36341LA16873460A
113,500
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75992856YALG37341LA16873475A
122,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする