曜日別特売

プラシール

プラシール - 因幡電工
(4件のレビュー)
用途プラスチック製家庭用品などの補修。ブロック、レンガ、コンクリートなどの固定。流し台、浴槽や壁のすき間の充填。質量(kg)0.25×2硬化時間2時間(20℃)※冬期は4~5時間内容量1セット(2個)
注意
※常温110℃以上の漂白液、塩素ガス、硝酸に浸漬する所には使えません。※ご使用の際にはポリエチレン手袋などを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75997966EP-178
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75997966
2020-11-11
用途: 木材補修
有限会社コロンブス

ちょうど良い粘度で施工しやすいパテです。混ぜるのも簡単で強度も十分です。

対象商品 : 75997966
2020-04-24
用途: 屋内外の木部、金属部の補修
不動産業

本来の使用法は隙間充填剤ですが、中身はごく普通のエポキシ系パテ(色はグレー)なので、強度も接着力も十分あり、木部や金属、コンクリートの補修にも全く問題なく使用できます。
硬化後は水性、油性いずれの塗料でも塗装可能。
硬化時間は約60分(完全硬化は数時間)とやや遅めなので速乾性を求める場合は不向きです。
硬化後は木工ドリルやカッター、紙やすりでは削るのが困難で、金工ドリルや金ノコ、金ヤスリならば通じる、アルミか軟鉄程度の硬度になります。
性能は有名メーカー品と大差なく、250g+250g(実質500g)の量のエポキシパテがこの価格で買えるのは破格。
模型用などで大量に使用したい場合はお勧めの一品です。

2が参考にしています
対象商品 : 75997966
2019-01-18
用途: 造形
有限会社オギワラ彫刻工業

かなり固くなります。カッターで削ろうとすると刃が立たない。
発泡スチロールに強固にくっ付きます。

対象商品 : 75997966
2014-06-16
用途: ユニットバスの修理に

知らぬ間にユニットバスのシーリングが剥がれており水が侵入してました。支柱と浴槽横の
壁面下部が錆びついて大きな穴が。手で触れるとボロボロに崩れます。支柱をステンレスで
置き換え、錆びた壁の一部をグラインダーでカットして樹脂板で補強しました。
樹脂板とステンレスをユニットバスに貼り付ける際、補強としてこのプラシールを使いました。
元々は電工用のシール材ですが、エポキシ樹脂ですので強度があります。固まると簡単にはネジ
が入らないくらいガッチガチです。硬化にはやや時間がかかりますが、その分、修正や充填に
必要な時間がとれますので、当方の用途としてはぴったりでした。
シーリングと合わせて用いましたので強度もあり水の侵入も皆無です。セメダインなどから
同種のものは出ていますが、こちらのほうが量があってかなり安いです。広範囲の穴埋め、
水回りの修理には良いのではないでしょうか? とても良い買い物で満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする