曜日別特売

アルミ水平器

アルミ水平器 - SK(新潟精機)アルミ水平器 - SK(新潟精機)アルミ水平器 - SK(新潟精機)アルミ水平器 - SK(新潟精機)アルミ水平器 - SK(新潟精機)アルミ水平器 - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

丸物の測定に便利な、測定面V溝付
勾配の1/100と2/100が測定できます。
水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。
両面にスケール目盛付

用途水平・垂直の測定材質アルミニウム厚さ(mm)25高さ(mm)56内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
気泡管精度
気泡管感度
種別
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86918745ALS-900900(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°-900
5,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
86918754ALS-12001200(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°-1200
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
86918851ALM-15001500(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°マグネット付1500
9,500
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86918693ALS-150150(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°-150
1,400
取扱い終了
代替品有
86918702ALS-300300(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°-300
1,650
取扱い終了
代替品有
86918711ALS-380380(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°-380
1,800
取扱い終了
代替品有
86918727ALS-450450(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°-450
1,900
取扱い終了
代替品有
86918736ALS-600600(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°-600
2,050
取扱い終了
代替品有
86918763ALM-150150(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°マグネット付150
1,500
取扱い終了
代替品有
86918772ALM-230230(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直)0.50mm/m=0.0286°マグネット付230
1,700
取扱い終了
代替品有
86918781ALM-300300(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°マグネット付300
1,800
取扱い終了
代替品有
86918797ALM-380380(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°マグネット付380
2,000
取扱い終了
代替品有
86918806ALM-450450(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°マグネット付450
2,100
取扱い終了
代替品有
86918815ALM-600600(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°マグネット付600
2,300
取扱い終了
代替品有
86918833ALM-900900(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°マグネット付900
3,000
取扱い終了
代替品有
86918842ALM-12001200(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°マグネット付1200
4,100
取扱い終了
代替品有
86918867ALM-18001800(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°マグネット付1800
7,200
取扱い終了
代替品有
86918824ALM-750750(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°マグネット付750
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86918693ALS-15058103543ALS-150ALS-150 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103543アルミ水平器SK(新潟精機)1本
2,490
税込2,739
注文コードが変更になりました
86918702ALS-30058103552ALS-300ALS-300 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103552アルミ水平器SK(新潟精機)1本
2,990
税込3,289
注文コードが変更になりました
86918711ALS-38058103561ALS-380ALS-380 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103561アルミ水平器SK(新潟精機)1本
3,490
欠品中
税込3,839
注文コードが変更になりました
86918727ALS-45058103577ALS-450ALS-450 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103577アルミ水平器SK(新潟精機)1本
3,990
税込4,389
注文コードが変更になりました
86918736ALS-60058103586ALS-600ALS-600 アルミ水平器 SK(新潟精機) 58103586アルミ水平器SK(新潟精機)1本
4,490
税込4,939
注文コードが変更になりました
86918763ALM-15010085686ALM-150ALM-150 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10085686アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)1本
2,990
税込3,289
注文コードが変更になりました
86918772ALM-23010085695ALM-230ALM-230 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10085695アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)1本
3,490
税込3,839
注文コードが変更になりました
86918781ALM-30010085704ALM-300ALM-300 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10085704アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)1本
3,990
税込4,389
注文コードが変更になりました
86918797ALM-38010085713ALM-380ALM-380 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10085713アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)1本
4,490
税込4,939
注文コードが変更になりました
86918806ALM-45010085722ALM-450ALM-450 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10085722アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)1本
4,990
税込5,489
注文コードが変更になりました
86918815ALM-60010085731ALM-600ALM-600 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10085731アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)1本
5,490
税込6,039
注文コードが変更になりました
86918833ALM-90010085756ALM-900ALM-900 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10085756アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)1本
6,490
税込7,139
注文コードが変更になりました
86918842ALM-120010085765ALM-1200ALM-1200 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10085765アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)1本
8,490
税込9,339
注文コードが変更になりました
86918867ALM-180010417154ALM-1800ALM-1800 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10417154アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)1本
10,900
税込11,990
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86918851
2017-08-26
用途: 水道排水工事の桝の高さをはかる
風見工業建設業・工事業

触った感じが、ちよっと不快。昔の給食のアルミトレイの感触

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする