BeHAUS
コノエネイル
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途
測量の基準点として使用。アスファルト
材質
特殊鋼
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86919086
No.1-20
1セット(20本)
43
9
5
¥
1,200
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
86919095
No.2-10
1セット(10本)
55
15
7
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
86919077
No.01-30
1セット(30本)
27
6
4
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
86919104
No.3-10
1セット(10本)
80
15
7
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください