真鍮スコヤ

真鍮スコヤ - SK(新潟精機)

耐久性に優れサビにくい。ポケットサイズで使いやすさ抜群。
両面cm目盛付。

用途直角測定、寸法測定に。材質(竿)ステンレス鋼材質(ベース)真鍮内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体サイズ(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56015688BSQ-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)全長157×全幅87×厚さ6150
オープン
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86918203BSQ-125全長130×全幅76×厚さ6125
3,000
取扱い終了
86918212BSQ-150全長157×全幅87×厚さ6150
3,000
取扱い終了
56015672BSQ-125(校正書・トレーサビリティ体系図付)全長130×全幅76×厚さ6125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする