曜日別特売

溶接ゲージ

溶接ゲージ - SK(新潟精機)

溶接加工の必需品!溶接の肉盛・すみ肉・脚長等の寸法測定がひとつでできます!
溶接作業時に必要な測定、検査に最適です。

用途余盛寸法の測定、溶接加工の測定、応用測定に。材質ステンレス鋼測定精度(すみ肉・余盛)±0.4mm、(角度)±0.7°、(隙間)±0.4mm以内本体サイズ(mm)全長47×全幅71×厚さ8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86919682WG-1
6,450
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86919682WG-102006051WG-1WG-1 溶接ゲージ WG-1 SK(新潟精機) 02006051溶接ゲージ WG-1SK(新潟精機)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする