プロトラクタ

プロトラクタ - SK(新潟精機)プロトラクタ - SK(新潟精機)プロトラクタ - SK(新潟精機)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
竿長(mm)
竿寸法(mm)
直径(Φmm)
種別
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56015855PRT-101S(校正書・トレーサビリティ体系図付)-全長304×厚さ1.5-No.101ステンレス鋼
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
56015864PRT-19SW(校正書・トレーサビリティ体系図付)204-90No.19ステンレス(SUS420J2)
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56015873PRT-30S(校正書・トレーサビリティ体系図付)-全長315×厚さ1.5-No.30ステンレス鋼
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
86920093PRT-19-全長204×厚さ1.2-No.19ステンレス鋼
700
取扱い終了
代替品有
86920102PRT-19S-全長204×厚さ1.2-No.19ステンレス鋼
820
取扱い終了
代替品有
86920111PRT-19SW204全長204×厚さ1.290No.19ステンレス(SUS420J2)
4,600
取扱い終了
代替品有
86920127PRT-30S-全長315×厚さ1.5-No.30ステンレス鋼
3,300
取扱い終了
代替品有
86920136PRT-101S304全長304×厚さ1.5120No.101ステンレス鋼
5,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】プロトラクタの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86920093PRT-1902450987PRT-19PRT-19 プロトラクター No.19 SK(新潟精機) 02450987プロトラクター No.19SK(新潟精機)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
86920102PRT-19S02450971PRT-19SPRT-19S プロトラクター No.19 SK(新潟精機) 02450971プロトラクター No.19SK(新潟精機)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
86920111PRT-19SW02801942PRT-19SWPRT-19SW プロトラクター No.19 2本竿 SK(新潟精機) 02801942プロトラクター No.19 2本竿SK(新潟精機)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86920127PRT-30S02005997PRT-30SPRT-30S プロトラクター シルバー仕上 SK(新潟精機) 02005997プロトラクター シルバー仕上SK(新潟精機)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
86920136PRT-101S02450962PRT-101SPRT-101S プロトラクター シルバー仕上 SK(新潟精機) 02450962プロトラクター シルバー仕上SK(新潟精機)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする