曜日別特売

ミニプロトラクタ

ミニプロトラクタ - SK(新潟精機)
(4件のレビュー)

手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。

用途角度の測定や移し取り、長さ測定に。竿寸法(mm)全長100×厚さ1.5×竿目盛1mm片面2段材質ステンレス鋼本体サイズ(mm)直径35×厚さ1.5×内目盛2°×外目盛5°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86920145PRT-M
1,200
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86920145
2024-07-09
用途: パイプの曲げ角度測定
製造業

安かったのでついでに購入。
商品名にミニと書いてありますが、
本当にミニです。
小物の測定用ですね。
とてもコンパクトなので、
胸のポケットに入れておけるのでイイです。

対象商品 : 86920145
2020-07-28
用途: 部品の角度の測定
製造業

小型なので小物部品や狭い箇所の測定にちょうど良い。
使い込んでいけばもう少し動きが軽くなると思うが、最初はちょっと固い。

対象商品 : 86920145
2018-02-28
用途: 既存造作物の傾斜測定
建設業・工事業

メモリが光で反射して読みづらいです。老眼には不向きでした。私の選択ミスでした。

対象商品 : 86920145
2015-06-24
用途: 絵の教室で、遠近法の実習に使います。3次元を2次元化する際の角度の測定に使っています

できれば、絵の道具として、もっと使いやすい構造で、安価なものがあればいいのですが、開発してもらえないでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする