SK(新潟精機)
デジタル測定工具セット
使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。
持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。
デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途
デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。
プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。
シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。
テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。
シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。
シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
セット内容
デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール
質量(g)
1010
本体サイズ(mm)
直径206×全幅290×厚さ70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86920163
MT-1S
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください