軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業

軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な全面棚板付。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150内容量1台
関連資料:(2.19MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88941343SUPH-1890TT-WW150180090095054低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
88,800
56,182
61,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941352SUPH-1875TT-WW150180075095046.1低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
78,900
48,973
53,870(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941361SUPH-1860TT-WW150180060095039.5低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
72,500
44,846
49,331(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941377SUPH-1575TT-WW150150075095040低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
73,250
44,899
49,389(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856534SUPH-1590TT-WW150150090095046.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
82,550
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856543SUPH-775TT-WW15075075095024.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
51,000
32,490
35,739(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941386SUPH-1560TT-WW150150060095034.3低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
68,050
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856559SUPH-660TT-WW15060060095018.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
46,400
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941395SUPH-1275TT-WW150120075095033.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
61,700
38,669
42,536(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941404SUPH-1260TT-WW150120060095028.9低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
55,200
35,560
39,116(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941413SUPH-975TT-WW15090075095027.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
53,250
33,547
36,902(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88941422SUPH-960TT-WW15090060095023.7低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
49,350
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
76865968SUPH-1290TT-WW150120090095040.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
70,300
44,809
49,290(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76865977SUPH-990TT-WW15090090095033.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
61,450
38,672
42,539(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

150組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする