エレコム
USBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレット
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色
ブラック
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
対応機種
USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ
金メッキピン
シールド
2重
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76081153
MPA-AMBXLP05BK
0.5
¥
1,270
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
76081162
MPA-AMBXLP10BK
1
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75921614
MPA-AMBXLP20BK
2
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください