シモン
溶接用手袋 3本指 120A
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
国産革使用の為、手によくなじみます。
用途
溶接、溶断。
厚さ(mm)
1.4±0.5%
メーカー商品コード
4140010
指タイプ
3本指
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76092362
120A
フリー
35
25
掌部牛本革 袖部牛床革
耐熱性・耐久性
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください