溶接用手袋 3本指 120A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76092362 品番120A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
国産革使用の為、手によくなじみます。

サイズフリー 全長(cm)35 手のひらまわり(cm)25 材質掌部牛本革 袖部牛床革 機能耐熱性・耐久性 入数(双)1 用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% メーカー商品コード4140010 指タイプ3本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする