曜日別特売

XEBECブラシ 表面用 カップ型

XEBECブラシ 表面用 カップ型 - ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型 - ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型 - ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型 - ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型 - ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型 - ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型 - ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型 - ジーベックテクノロジー
(3件のレビュー)
タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)内容量1本
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※ブラシとスリーブが別売りになっております。初回ご使用の際はスリーブを別途ご購入ください
全26種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
ブラシ径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
砥材
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
適合スリーブ
線材(mm)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76082657A13-CB06M A13(線材)A13ピンク306S06M306
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
76082641A13-CB15M A13(線材)A13ピンク5015S15M/S15M-P5015
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
76082571A11-CB06M A11(線材)A11306S06M306
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
76082562A11-CB15M A11(線材)A115015S15M/S15M-P5015
7,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
76082553A11-CB25M A11(線材)A117525S25M7525
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
76082544A11-CB40M A11(線材)A117540S40M7540
26,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
76082535A11-CB60M A11(線材)A117560S60M7560
43,400
42,980
47,278(税込)
当日出荷
76082526A11-CB100M A11(線材)A1175100S100M75100
77,700
76,980
84,678(税込)
当日出荷
76082632A21-CB06M A21(線材)A21306S06M306
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
76082623A21-CB15M A21(線材)A215015S15M/S15M-P5015
7,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
76082614A21-CB25M A21(線材)A217525S25M7525
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
76082605A21-CB40M A21(線材)A217540S40M7540
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76082596A21-CB60M A21(線材)A217560S60M7560
43,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76082587A21-CB100M A21(線材)A2175100S100M75100
77,700
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
31294769A32-CB06M A32(線材)A32306S06M306
3,200
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
31294778A32-CB15M A32(線材)A325015S15M-P5015
7,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
31294787A32-CB25M A32(線材)A327525S25M7525
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
31294796A32-CB40M A32(線材)A327540S40M-SD107540
26,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
31294805A32-CB60M A32(線材)A327560S60M7560
43,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31294814A32-CB100M A32(線材)A3275100S100M75100
オープン
78,980
86,878(税込)
取扱停止中
返品不可
76082727A31-CB06M A31(線材)A31306S06M306
3,800
取扱い終了
代替品有
76082711A31-CB15M A31(線材)A315015S15M/S15M-P5015
8,800
取扱い終了
代替品有
76082702A31-CB25M A31(線材)A317525S25M7525
19,600
取扱い終了
代替品有
76082693A31-CB40M A31(線材)A317540S40M7540
31,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
76082684A31-CB60M A31(線材)A317560S60M7560
49,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76082675A31-CB100M A31(線材)A3175100S100M75100
85,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2分で分かる「XEBECブラシ 表面用」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76082727A31-CB06M A3131294769A32-CB06M A32A31-CB06M A31 XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー 31294769XEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー1本
3,198
欠品中
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76082711A31-CB15M A3131294778A32-CB15M A32A31-CB15M A31 XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー 31294778XEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー1本
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76082702A31-CB25M A3131294787A32-CB25M A32A31-CB25M A31 XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー 31294787XEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76082693A31-CB40M A3131294796A32-CB40M A32A31-CB40M A31 XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー 31294796XEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー1本
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76082684A31-CB60M A3131294805A32-CB60M A32A31-CB60M A31 XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー 31294805XEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76082614
2018-04-11
用途: バリ取り作業に

ある展示会で拝見し、弊社完成品にしようしました。
バリも綺麗に取れ、面も綺麗になりましたし、満足しました。

対象商品 : 76082702
2017-10-23
用途: 機械加工後の表面加工
株式会社丸石製作所

仕上がりに満足しています。次回もまた購入しようと思います。

対象商品 : 76082693
2013-11-25
用途: プレス後のバリ取り

難削材仕様の為か、通常購入しているブラシよりはるかにバリが取れます。
また、ボール盤に付けるだけですので、使い勝手も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする