ジーベックテクノロジー
カッティングファイバーブラシ(エンド型)
直径(mm)
3
長さ(mm)
30
色
ピンク
タイプ
エンド型
寸法L1(mm)
30
寸法D1(Φmm)
3
適合スリーブ
Φ3mmシャンク/スリーブなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082666
A13-EB03M A13
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください