ジーベックテクノロジー
XEBECブラシ 表面用 スリーブ
(1件のレビュー)
内容量
1本
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
スリーブ外径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082797
S06M
Φ6mm用
10
70
6
29
A11/A21/A32/A13-CB06M
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
76082781
S15M-P
Φ15mm用
18.5
90
6
29
A11/A21/A32/A13-CB15M
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
76082763
S25M
Φ25mm用
30
140
8
30
A11/A21/A32-CB25M
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
45000315
S40M-SD10
Φ40mm用
45
140
10
30
A11/A21/A32-CB40M
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
76082745
S60M
Φ60mm用
65
150
12
35
A11/A21/A32-CB60M
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
76082736
S100M
Φ100mm用
110
162
16
40
A11/A21/A32-CB100M
¥
34,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082754
S40M
Φ40mm用
45
140
8
30
A11/A21/A32-CB40M
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76082772
S15M
Φ15mm用
18
90
6
30
A11/A21/A32/A13-CB15M
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
2分で分かる「XEBECブラシ 表面用」
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった