曜日別特売

直流/交流両用デジタルクランプメーター

直流/交流両用デジタルクランプメーター - カイセ

電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター
導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能
最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定
ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造

仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5表示4000カウントLCD、最大表示9999周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径最大Φ35mm
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76096745SK-77181台レンジ:400m、4、40、400、600レンジ:4、40、400、600レンジ:400、1000レンジ:400、10009V 6F22電池1本最大Φ35mm400、4k、40k、400k、4M、40M300
53,240
52,980
58,278(税込)
当日出荷
12701406SK-7718(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットレンジ:400m、4、40、400、600レンジ:4、40、400、600レンジ:400、1000レンジ:400、10009V 6F22電池1本最大Φ35mm400、4k、40k、400k、4M、40M300
オープン
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790558SK-7718(英語版一般校正証明書付)1セットレンジ:400m、4、40、400、600レンジ:4、40、400、600レンジ:400、1000レンジ:400、10009V 6F22電池1本最大Φ35mm400、4k、40k、400k、4M、40M300
オープン
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする