曜日別特売

直流専用デジタルクランプメーター

直流専用デジタルクランプメーター - カイセ

DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ
パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います
数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい
コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい

付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30表示4000カウントLCD、最大表示4050機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ直流電流(A)レンジ:4000m、40、200サンプリング64回/秒(表示:1回/秒)レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A)直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A被測定導体径最大Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源
クランプ径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76096806SK-78301台1.5V R6P電池2本最大Φ20mm230
49,500
48,980
53,878(税込)
当日出荷
12701476SK-7830(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1.5V R6P電池2本最大Φ20mm230
オープン
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790594SK-7830(英語版一般校正証明書付)1セット1.5V R6P電池2本最大Φ20mm230
オープン
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする