曜日別特売

デジタル絶縁抵抗計

デジタル絶縁抵抗計 - カイセ

小型多機能、4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定
4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定
コンパレータ機能を搭載
データ記憶機能を搭載し、測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存

仕様中央表示値:【絶縁抵抗】5MΩ/50MΩ表示4000カウントLCD、最大表示4000機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブサンプリング2回/秒測定電流【低抵抗】200mA以上/約10mA確度【絶縁抵抗】(第1)±3%rdg±4dgt、(第2)±5%rdg±5dgt、【低抵抗】±3%rdg±5dgt、【直流・交流電圧】±3%rdg±5dgt開放電圧(V)【低抵抗】6以上オーバーレンジ表示【低抵抗】20.00Ω/400.0Ω入力抵抗【直流・交流電圧】約660kΩ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
測定電圧(V)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12701659SK-3502(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット130×120×706001.5V R6PまたはLR6電池8本【絶縁抵抗】(定格直流)125、250、500、1000100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色のみ)、1016キャリングケース、電池(1.5V R6P)8本、スペアヒューズF22(0.5A/600V)1本(内蔵)、取扱説明書
オープン
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76096842SK-35021台130×120×706001.5V R6PまたはLR6電池8本【絶縁抵抗】(定格直流)125、250、500、1000100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色のみ)、1016キャリングケース、電池(1.5V R6P)8本、スペアヒューズF22(0.5A/600V)1本(内蔵)、取扱説明書
53,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
50790610SK-3502(英語版一般校正証明書付)1セット130×120×706001.5V R6PまたはLR6電池8本【絶縁抵抗】(定格直流)125、250、500、1000100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色のみ)、1016キャリングケース、電池(1.5V R6P)8本、スペアヒューズF22(0.5A/600V)1本(内蔵)、取扱説明書
オープン
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76096833SK-35001台130×120×706001.5V R6P または LR6電池8本【絶縁抵抗】(定格直流)50、125、250、500100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色のみ)、1016キャリングケース、電池(1.5V R6P)8本、スペアヒューズF22(0.5A/600V)1本(内蔵)
33,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76096833SK-350076096842SK-3502SK-3500 デジタル絶縁抵抗計 カイセ 76096842デジタル絶縁抵抗計カイセ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする