KタイミングプーリーH100形 BFタイプ

KタイミングプーリーH100形 BFタイプ - KANA(片山チエン)KタイミングプーリーH100形 BFタイプ - KANA(片山チエン)KタイミングプーリーH100形 BFタイプ - KANA(片山チエン)KタイミングプーリーH100形 BFタイプ - KANA(片山チエン)
付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプH100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法do(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76086272K20H100BFD20F5680.85861533486679.486X2.82020
10,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086281K20H100BFD25F5680.85861533486679.488X3.32520
10,200
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086297K20H100BFD28F5680.85861533486679.488X3.32820
10,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086306K20H100BFD30F5680.85861533486679.488X3.33020
10,200
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086315K20H100BFD32F5680.85861533486679.4810X3.33220
10,200
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086324K20H100BFD35F5680.85861533486679.4810X3.33520
10,200
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086333K20H100BFD38F5680.85861533486679.4810X3.33820
10,200
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086342K25H100BFD20F66101.061081533488499.696X2.82025
11,700
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086351K25H100BFD25F66101.061081533488499.698X3.32525
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086367K25H100BFD28F66101.061081533488499.698X3.32825
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086376K25H100BFD30F66101.061081533488499.698X3.33025
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086385K25H100BFD32F66101.061081533488499.6910X3.33225
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086394K25H100BFD35F66101.061081533488499.6910X3.33525
11,700
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
76086403K25H100BFD38F66101.061081533488499.6910X3.33825
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76086412K25H100BFD40F66101.061081533488499.6912X3.34025
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする