APC ES550

APC ES550 - APC(シュナイダーエレクトリック)
付属品ユーティリティCD、電話ケーブル、USBケーブル、安全ガイド質量(kg)5.4規格TUV、VCCI Class B温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~40コード長さ(m)1.52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×180×282接続方式予備定格入力電圧(V)100コンセント出力(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ)、(4) NEMA 5-15R (サージのみ)入力プラグNEMA 5-15P出力波形矩形波インターフェースUSBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~999.9、(保管時)0~15000入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)充電時間(時間)24(90%まで)入力電流(A)(最大)12定格出力電圧(V)100ブレーカー容量入力/15警報機能バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音出力容量(VA/W)550/330設定可能電力(VA/W)(最大)0/330内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092913BE550G-JP
16,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76092913BE550G-JP62911713BE550M1-JPBE550G-JP 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 62911713無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする