スリムキャッアイテール LEDタイプ

スリムキャッアイテール LEDタイプ - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

スリムキャッツアイテールランプは、テール用20個とナンバー照明用5個のLEDバルブを使用しています。当然、消費電力も少なくバッテリーの負担も軽減できます。サイズは幅108mm・縦29mm。12V専用です。取り付けにはテール裏側のM3×9を利用します。

レンズ色スモークピッチ(mm)95バルブLED内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76111585218-3139
4,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76111585
2016-09-30
用途: バイクのテールランプ交換に
製造業

メーカー品なので可もなく不可もなく。発送まで時間が掛かるので急いでいるにとにはこちらでの購入は向かないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする