Fine 窒化珪素ボール

Fine 窒化珪素ボール - TGK(東京硝子器械)

従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。
硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)

硬さ1600(HV10)密度(g/cm3)3.26破壊靭性7~8MPa√m化学組成Si3N4 93.7%仕様(熱膨張係数)3.2×10-6曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320内容量1個(1kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
密度(g/cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76152325-23.26
110,000
109,000
119,900(税込)
102日以内出荷
返品不可
76152334-33.26
80,000
79,900
87,890(税込)
102日以内出荷
返品不可
76152343-43.26
65,000
64,900
71,390(税込)
102日以内出荷
返品不可
76152352-53.26
68,000
67,900
74,690(税込)
102日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする