真鍮L型足掛金 磨き仕上

真鍮L型足掛金 磨き仕上 - 川喜金物(SOWA)真鍮L型足掛金 磨き仕上 - 川喜金物(SOWA)
材質BRASS真鍮製形状L通仕上磨き内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
呼称(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611277521461321801619484832
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
7611278421462321801619484832
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
7611279321463321801619484832
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
7611280221466382001925534838
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
7611281121467382001925534838
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
7611282721468382001925534838
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
7611283621531502502532675350
29,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7611284521532502502532675350
29,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7611285421533502502532675350
29,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする