川喜金物(SOWA)
木製フォールディングフック
(2件のレビュー)
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
材質(本体)
天然木
材質(フック)
亜鉛合金
吊下荷重(kg)
5
付属品
取付ネジ
取付ねじ
皿木ネジ3.5×32(2本)
内容量
1個
注意
※取り付けは付属ビスでしっかり止めてください。
※使う時はフック部分を下げ、使わない時はフック部分を上げてください。(スッキリ収納)
※石膏ボード等ビスがきかない所には使わないでください。
※フックとして以外に使わないでください。
※耐荷重以上の重い物をかけないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76113037
N-1
ナチュラル
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
76113046
L-1
ライトブラウン
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
76113055
B-1
ブラック
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください