円錐ドリル

円錐ドリル - SK(新潟精機)

使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。
薄板の穴あけに最適です。

用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。材質ハイス鋼(SKH)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86925115CD-S66181411
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
86925124CD-M6.569154021
8,500
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
86925133CD-L9.5742211030
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする