曜日別特売
CD-L 円錐ドリル SK(新潟精機) 86925133

円錐ドリルCD-L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)74
シャンク径(Φmm)9.5
内容量1個注文コード86925133品番CD-L
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。
薄板の穴あけに最適です。

用途
鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。
シャンク径(Φmm)
9.5
全長(mm)
74
厚さ(mm)
22
質量(g)
110
全幅(mm)
30
材質
ハイス鋼(SKH)
使用範囲(mm)
15~30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする