SK(新潟精機)
プラスチックプラグ
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。
一目でわかるサイズ別カラー
用途
コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。
材質
プラスチック
適合材
コンクリート、タイル・石材
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86927811
PP-5
1パック(40本)
5
25
5
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
86927827
PP-6
1パック(40本)
6
25
6
¥
750
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
86927836
PP-7
1パック(40本)
7
25
7
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
86927845
PP-8
1パック(32本)
8
38
8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください