SK(新潟精機)
コーティングソー
穴あけからくり広げまで1本でOK。
耐久性に優れた高速度鋼チタンコーティングです。
用途
合板・木材・プラスチック等の穴あけ・くり広げに。
材質
高速度鋼(HSS)+チタンコート
全長(mm)
93
質量(g)
17
全幅(mm)
Φ6.3
ドリル径(Φmm)
6.5
シャンク径(mm)
6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86927985
CS-6.5
¥2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください