ダイヤモンドインターナル

ダイヤモンドインターナル - SK(新潟精機)ダイヤモンドインターナル - SK(新潟精機)ダイヤモンドインターナル - SK(新潟精機)ダイヤモンドインターナル - SK(新潟精機)ダイヤモンドインターナル - SK(新潟精機)ダイヤモンドインターナル - SK(新潟精機)ダイヤモンドインターナル - SK(新潟精機)ダイヤモンドインターナル - SK(新潟精機)
(5件のレビュー)

インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。

用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000砥粒種類ダイヤモンド#200材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径D(mm)
先端長(mm)
種別
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86928782B111球B2.3545
400
299
329(税込)
当日出荷
86928791B222球B2.3545
400
299
329(税込)
当日出荷
86928807B333球B2.3545
400
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
86928816B444球B2.3545
400
299
329(税込)
4日以内出荷
86928852C336円錐C2.3545
400
299
329(税込)
翌々日出荷
86928861C414円錐C2.3545
400
299
329(税込)
翌々日出荷
86928877C51.55円錐C2.3545
400
299
329(税込)
当日出荷
86928886C101.510円錐C2.3544
400
299
329(税込)
翌々日出荷
86928913R11.55半丸R2.3546
400
279
307(税込)
翌々日出荷
86928922R2311半丸R2.3545
400
299
329(税込)
翌々日出荷
86928931R33.512半丸R2.3546
500
379
417(税込)
翌々日出荷
86928947R5412半丸R2.3545
500
349
384(税込)
翌々日出荷
86928956R6512半丸R2.3546
600
459
505(税込)
当日出荷
86928965R7712半丸R2.3546
800
599
659(税込)
翌々日出荷
86928974R8812半丸R2.3546
800
599
659(税込)
翌々日出荷
86928983E115円筒E2.3545
400
299
329(税込)
翌々日出荷
86928992E1.51.57円筒E2.3545
400
299
329(税込)
翌々日出荷
86929001E227円筒E2.3545
400
299
329(税込)
翌々日出荷
86929017E337円筒E2.3545
400
299
329(税込)
翌々日出荷
86929026E8810円筒E2.3545
800
599
659(税込)
翌々日出荷
86929114D1.51.510異形D2.3545
400
299
329(税込)
翌々日出荷
86929123D2210異形D2.3545
400
299
329(税込)
翌々日出荷
86929132D4410異形D2.3545
800
559
615(税込)
翌々日出荷
86929141D552異形D2.3545
800
599
659(税込)
翌々日出荷
86929166S22AΦ22-切断S2.3537
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86929202F6Φ6-平F2.3546
600
459
505(税込)
当日出荷
86929211F10Φ10-平F2.3545
700
529
582(税込)
当日出荷
86929227F12Φ12-平F2.3545
800
599
659(税込)
当日出荷
86928825B2-322球B345
450
取扱い終了
86928834B3-333球B345
450
取扱い終了
86928843B5-355球B345
650
取扱い終了
86928895C10-31.510円錐C345
600
取扱い終了
86928904C5-31.55円錐C345
450
取扱い終了
86929035E10-31013円筒E345
850
取扱い終了
86929044E3.5-33.513円筒E345
600
取扱い終了
86929053E3-3313円筒E345
550
取扱い終了
86929062E4.5-34.513円筒E345
600
取扱い終了
86929071E4-3413円筒E345
600
取扱い終了
86929087E6-3613円筒E345
650
取扱い終了
86929096E8-3813円筒E345
650
取扱い終了
86929105D113異形D2.3545
400
取扱い終了
86929157D661異形D2.3545
750
取扱い終了
86929175S22BΦ22-切断S2.3537
1,950
取扱い終了
86929184S22A-3Φ22-切断S344
1,950
取扱い終了
86929193F4Φ4-平F2.3545
650
取扱い終了
86929236F20AΦ204平F2.3546
1,950
取扱い終了
86929245F20BΦ204平F2.3545
1,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86928807
2022-09-03
用途: 工場での切削バイトの研磨に使用

耐久性は良くありませんが、低コストなので消耗品と認識しています。問題なく使えます。

対象商品 : 86928974
2021-01-11
用途: ミニ四駆のアンカー作りに
サービス業

三角コーンの様な円錐状です。R8を買いましたが、先端のRが6.6mm、軸にかけて最大7.7mmになります。スタビヘッドの最大経が8.4mmなので、こちらでも使えますし、もう一回り大きくても良さそうです。ヤスリの表面は目が細かく、百均の物よりも精度が高いです。

対象商品 : 86928782
2021-04-07
用途: プリント基板のパターンカット、ソルダレジスト剥離
その他業種

以前は100均のビットを使っており、大きすぎて隣のランドまで間違って削った事が多々ありましたが、ピンポイントで精度よく加工ができました。

対象商品 : 86928913
2021-03-30
用途: 貴石の穴開け
製造業

価格に似合わず性能は十分です。耐久性もあります。願わくば砥粒がもう少し粗かったら作業速度が上がるのですが。

対象商品 : 86928861
2017-12-06
用途: ネジの異物除去
製造業

ネジの異物を削り取るために先の細いダイヤモンドインターナルを探していました。先端が折れやすいですが、細いので仕方ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする