チェーンソー刃とぎ器ホームナー

チェーンソー刃とぎ器ホームナー - SK(新潟精機)チェーンソー刃とぎ器ホームナー - SK(新潟精機)チェーンソー刃とぎ器ホームナー - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。

用途チェンソーの刃の研磨に材質(アダプター)(砥石・ヤスリ)スチール材質(本体)プラスチック質量(g)160寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)121×121×68適合チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください)砥石取付軸(Φmm)(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86929647CGH-4
4,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86929647
2019-11-08
用途: チェーンソーの刃研ぎ
その他業種

チエーンソーの刃研ぎするとき,チェンソーの小さい25cmのガイドだと、ホームナーの挟むところが、外れたりして使いづらい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする