試験管リム付

試験管リム付 - マルエム[理化学・容器]試験管リム付 - マルエム[理化学・容器]試験管リム付 - マルエム[理化学・容器]試験管リム付 - マルエム[理化学・容器]試験管リム付 - マルエム[理化学・容器]試験管リム付 - マルエム[理化学・容器]試験管リム付 - マルエム[理化学・容器]
(14件のレビュー)

割れにくいリム(フチ)付

用途溶液・試薬の調合に材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )内容量1個
注意
※急冷急熱は割れる可能性がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
目盛(mL)
肉厚(mm)
呼称
胴径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86931652TT-139.290811なし1.0Φ13×901314
400
309
340(税込)
当日出荷
86931661TT-1518.71501712.8なし1.1Φ15×1501516
500
379
417(税込)
当日出荷
86931677TT-2150.82003818.4なし1.3Φ21×2002123
600
459
505(税込)
当日出荷
86931686TM-15151501413.250.9Φ15×1501516
500
379
417(税込)
当日出荷
86931695TM-18301802116.250.9Φ18×1801819
600
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86931677
2024-03-25
用途: 薬品の為に
教育・研究機関

何の変哲もない試験管です。全く不満はありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 86931652
2022-06-15
用途: 小量の試料を正確に装置に挿入。
その他業種

製品が規定どうりに作られているので、高さがあまりとれない容器に容易にセットできた。

対象商品 : 86931661
2020-12-25
用途: 廃棄物入れ
その他業種

使用済みのディスポ鍼を入れてある程度溜まるまでの保管用に使ってます。後からですが、蓋付を買えばよかったと思いました。
持ち運ぶのである程度の強度もあり、満足しております。

対象商品 : 86931686
2020-12-25
用途: 消毒液の小分けの量を測るのに購入しました。
その他業種

小分けするには、いいサイズでメモリも見やすいし、重宝しております。

対象商品 : 86931652
2021-05-10
用途: 少量培養。
その他業種

外形13φというのを見て購入したのだが、
実際には、13φよりも大きい。購入した物6点のうち、
13φの試験管立てに、設置できたのは、1点のみだった。
精度についての情報がなく、13φの試験管立てに入らないのは、
看板に偽りありだと思いますが、いかがでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 86931661
2019-11-22
用途: 子どもの実験遊び用として
その他業種

色んな大きさがあるのも、1本から買えるのもとても良いです。

対象商品 : 86931661
2017-05-01
用途: 検査水

1本単位からの注文が出来るのが、非常に助かります。

対象商品 : 86931661
2016-01-16
用途: 検査作業

縁が丈夫で安心感が持てる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする